入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ニッパー |
カット | フラッシュ |
切断能力/材料 | 0.031 "中線/0.051"銅線 |
ハンドルの色 | 青 |
ハンドルタイプ | クッショングリップ |
ジョーベンド | 0度 |
顎の長さ | 23 / 64 " |
ジョー幅 | 23 / 64 " |
材料 | 鋼 |
火花を出さない | いいえ |
鼻のタイプ | オーバル |
全体の長さ(Overall Length) | 4.5 " |
春帰り | 有り |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
先端幅 | 15 / 64 " |
定格電圧 | 未評価 |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 8203206030 |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | カット | 切断能力/材料 | 春帰り | 先端幅 | 定格電圧 | ハンドルの色 | ハンドルタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
595T | 6.5 " | セミフラッシュ | - | いいえ | 3 / 32 " | 未評価 | レッド | 浸した | ¥49,202 | ||
2412E | 7" | セミフラッシュ | 6 AWG /銅線、ソフト、ミディアム、ハード、ピアノ線 | いいえ | 15 / 32 " | 1000V | 赤黄 | 人間工学的 | ¥17,833 | ||
2422E | 7" | フラッシュ | 5 AWG /銅、ソフト、ハード、ピアノ線 | いいえ | 15 / 32 " | 1000V | 赤黄 | 人間工学的 | ¥17,799 | ||
2432E | 8" | スーパーフラッシュ | 4 AWG /銅、ソフトハードおよびピアノ線 | いいえ | 15 / 32 " | 1000V | 赤黄 | 人間工学的 | ¥19,800 | ||
512N | 4.5 " | セミフラッシュ | 0.019硬線/0.039中線/0.062銅線 | 有り | 1 / 4 " | 未評価 | 青 | クッショングリップ | ¥21,065 | ||
522N | 4.5 " | フラッシュ | 0.039 "中線/0.062"銅線 | 有り | 1 / 4 " | 未評価 | 青 | クッショングリップ | ¥21,358 | ||
595E | 4.5 " | フラッシュ | 0.039 "中線/0.051"銅線 | 有り | 1 / 4 " | 1000V | 青 | クッショングリップ | ¥22,590 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。