入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 流量制御弁 |
最大オイルフロー | 427cu。 インチ/分 |
マックス。 使用圧力 | 5000のプサイ |
方法の数 | 2 |
圧力範囲 | 0から5000へのpsi |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 10.67 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | シリンダーの互換性 | アイテム価格 | マックス。 使用圧力 | ポートサイズ | 圧力範囲 | バルブ操作 | バルブタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFC1 | - | 油圧バルブ | 5000のプサイ | SAE#4 | 0から5000へのpsi | - | - | ¥52,848 | ||
VC15 | 単動 | クローズドセンターバルブ | 10000のプサイ | - | - | マニュアル | 3方向、3位置、クローズドセンター | ¥456,124 | ||
VC15L | 単動 | ロッキングバルブ | 10000のプサイ | - | - | マニュアル | 3ウェイ、3ポジション、クローズドセンター、ロック | ¥564,761 | ||
VC3L | 単動 | 3方向ロッキングバルブ | 10000のプサイ | - | - | マニュアル | 3ウェイ、3ポジション、タンデムセンター、ロッキング | ¥537,801 | ||
V60 | - | 油圧ボールバルブ | 5000のプサイ | SAE#4 | - | - | - | ¥59,867 | ||
V60 | - | シーケンスバルブ | 5000のプサイ | 1 / 8」-27 | - | - | - | ¥230,124 | ||
V60 | - | 液体フロースイッチ | 10000のプサイ | 1 / 2 " | - | - | - | ¥25,725 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。