定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ENERPAC V12 油圧ボールバルブ #4-SAE 4 GPM | AH2DWG 25TV77

ENERPAC V12油圧ボールバルブ#4-SAE 4 GPM

在庫あり
アイテム:AH2DWG モデル:V12相互参照:25TV77

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥59,867 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格油圧ボールバルブ
最大オイルフロー732cu。 インチ/分
マックス。 使用圧力5000のプサイ
ポジション数2
方法の数2
ポートサイズSAE#4

発送情報:

船の重量(kg) 0.63
船高(cm)4.83
船の長さ(cm)17.53
船幅(cm)5.33
原産国US

商品の詳細:

  • チェックバルブ開放圧力:最大圧力で1600(PSI)

製品バリエーション

プロダクトモデルシリンダーの互換性アイテム価格マックス。 使用圧力ポートサイズ圧力範囲バルブ操作バルブタイプ価格
ENERPAC VFC1 流量制御バルブ 0 ~ 5000 Psi 10 Gpm | AE6TGP 5UXD3 VFC1-油圧バルブ5000のプサイSAE#40から5000へのpsi--¥52,848
ENERPAC VC15 クローズドセンターバルブ 3/8-18 4 GPM | AH2DVV 25TV64 VC15単動クローズドセンターバルブ10000のプサイ--マニュアル3方向、3位置、クローズドセンター¥456,124
ENERPAC VC15L ロッキングバルブ 3/8-18 4 GPM | AH2DVW 25TV65 VC15L単動ロッキングバルブ10000のプサイ--マニュアル3ウェイ、3ポジション、クローズドセンター、ロック¥564,761
ENERPAC VC3L 三方ロックバルブ 3/8-18 4 GPM | AH2DVX 25TV66 VC3L単動3方向ロッキングバルブ10000のプサイ--マニュアル3ウェイ、3ポジション、タンデムセンター、ロッキング¥537,801
ENERPAC VFC3 流量制御バルブ M8 x 1 4 GPM | AH2DVY 25TV68 VFC3-流量制御弁5000のプサイ-0から5000へのpsi--¥52,332
ENERPAC V2000 シーケンス バルブ 1/8-27 4 GPM | AH2DWK 25TV81 V60-シーケンスバルブ5000のプサイ1 / 8」-27---¥230,124
ENERPAC V10 オート ダンパー バルブ 1/2-14 4 GPM | AH2DWQ 25TV86 V60-液体フロースイッチ10000のプサイ1 / 2 "---¥25,725

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ENERPAC V12油圧ボールバルブ#4-SAE 4 GPM
¥59,867 /単価