ENERPAC SCL101Hポンプ/低高さシリンダーセット10トンキャップ
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
アイテム価格 | ポンプとシリンダーのセット |
折りたたまれた高さ | 3.88 " |
シリンダー容量の進歩 | 10トン。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
製品データシート | enerpac-sp-35s.pdf |
ストローク | 1.5 " |
UPC | 662005803811 |
船の重量(kg) | 11.16 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8413200000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。