入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 皿穴 |
本体径 | 5 / 16 " |
切削能力 | 7 / 64〜9 / 32 " |
終了 | 錫 |
開先角度 | 60度 |
材料 | コバルト |
フルートの数 | 0 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.875 " |
シャンク径 | 1 / 4 " |
シャンクの長さ | 1.25 " |
タイプ | シングルエンド |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 1.78 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 8207904500 |
原産国 | US |
モデル | 本体径 | 切削能力 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
53501-ティン | 3 / 8 " | 5 / 32〜11 / 32 " | 1.875 " | 1 / 4 " | ¥4,964 | |
53502-ティン | 1 / 2 " | 11 / 64〜29 / 64 " | 2" | 5 / 16 " | ¥6,455 | |
53503-ティン | 5 / 8 " | 3 / 16〜37 / 64 " | 2.5 " | 3 / 8 " | ¥7,658 | |
53504-ティン | 3 / 4 " | 1 / 4〜45 / 64 " | 2.75 " | 3 / 8 " | ¥10,871 | |
53505-ティン | 1" | 19 / 64〜27 / 32 " | 3" | 3 / 8 " | ¥14,860 | |
53506-ティン | 1-1 / 4」 | 27/64 to 1-3/32" | 3.5 " | 1 / 2 " | ¥32,336 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。