ENERPAC RRH603シリンダー60トン3-1 / 2インチストローク長さ
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
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
ベース取り付け穴 ネジサイズ | 1 / 2」-13 |
ベースからアドバンスポートへ | 1.25 " |
容量 | 60トン。 |
センターホール径 | 2.13 " |
折りたたまれた高さ | 9.75 " |
カラーねじの長さ | 1.91 " |
カラーネジサイズ | 6 1/4 "-12 |
カプラ | CR400カプラー |
シリンダボア | 4.88 " |
シリンダー有効面積進角 | 12.73平方インチ |
シリンダ有効面積後退 | 8.37平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 複動、油圧リターン |
拡張された高さ | 13.25 " |
終了 | Painted |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー容量の進歩 | 64ショートトン。 |
最大。 シリンダー容量リトラクト | 42ショートトン。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
オイル容量の前進 | 44.57 cu。 に。 |
オイル容量のリトラクト | 29.21 cu。 に。 |
外径 | 6.25 " |
プランジャー径 | 3.63 " |
プランジャ雌ねじサイズ | 23 / 4」-16 |
プランジャねじ長さ | 0.75 " |
プランジャータイプ | ホロー |
サドル径 | 3.61 " |
プランジャからのサドルの突出量 | 0.5 " |
ストローク | 3.5 " |
上部から後退ポートまで | 2.63 " |
船の重量(kg) | 31.75 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8425420000 |
モデル | 最大。 シリンダー容量の進歩 | ベース取り付け穴 ネジサイズ | ベースからアドバンスポートへ | 最大。 シリンダー容量リトラクト | オイル容量の前進 | オイル容量のリトラクト | 外径 | プランジャ雌ねじサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRH1001 | 103ショートトン。 | 5 / 8」-11 | 1.5 " | 68ショートトン。 | 30.94 cu。 に。 | 20.32 cu。 に。 | 8.38 " | 4 "-16 | ¥2,207,800 | |
RRH10010 | 103ショートトン。 | 5 / 8」-11 | 1.5 " | 68ショートトン。 | 208.84 cu。 に。 | 137.17 cu。 に。 | 8.38 " | 4 "-16 | ¥3,520,487 | |
RRH1003 | 103ショートトン。 | 5 / 8」-11 | 1.5 " | 68ショートトン。 | 61.88 cu。 に。 | 40.64 cu。 に。 | 8.38 " | 4 "-16 | ¥2,598,171 | |
RRH1006 | 103ショートトン。 | 5 / 8」-11 | 1.5 " | 68ショートトン。 | 123.76 cu。 に。 | 81.29 cu。 に。 | 8.38 " | 4 "-16 | ¥2,714,710 | |
RRH1508 | 158ショートトン。 | - | 1.5 " | 80ショートトン。 | 252.97 cu。 に。 | 127.23 cu。 に。 | 9.75 " | 4 1/4 "-12 | ¥4,043,579 | |
RRH3010 | 36ショートトン。 | 3 / 8」-16 | 1" | 24ショートトン。 | 73.12 cu。 に。 | 47.71 cu。 に。 | 4.5 " | 11 3/16 "-16 | ¥2,083,537 | |
RRH307 | 36ショートトン。 | 3 / 8」-16 | 1" | 24ショートトン。 | 50.55 cu。 に。 | 32.99 cu。 に。 | 4.5 " | 11 3/16 "-16 | ¥1,059,202 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。