ENERPAC RC-156 汎用油圧シリンダ 15トン 容量6インチ ストローク長 シングルポート
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
ベース取付穴ボルト円 | 1.88 " |
ベース取付穴ねじ深さ | 0.5 " |
ベース取り付け穴 ネジサイズ | 3/8"-16UN |
ベースからアドバンスポートへ | 1" |
容量 | 15トン。 |
折りたたまれた高さ | 10.69 " |
カラーねじの長さ | 1.19 " |
カラーネジサイズ | 2 3/4"-16 UN |
カプラ | CR400カプラー |
シリンダボア | 2" |
シリンダー有効面積進角 | 3.14平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 単動、スプリングリターン |
拡張された高さ | 16.69 " |
終了 | Painted |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー容量の進歩 | 15.7ショートトン。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
オイル容量の前進 | 18.85 cu。 に。 |
オプションのチルトサドルを折りたたみ時の高さに追加 | 0.43 " |
オプションのチルトサドル径 | 1.38 " |
外径 | 2.75 " |
プランジャー径 | 1.63 " |
プランジャ雌ねじサイズ | 1 "-8 |
プランジャねじ長さ | 1" |
プランジャータイプ | コールテン |
サドル径 | 1.5 " |
サドル最大値傾斜角 | 5度 |
プランジャからのサドルの突出量 | 0.38 " |
ストローク | 6" |
船の重量(kg) | 6.8 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 8431100090 |
原産国 | CN |
A. はい、焼付けエナメル仕上げが施されており、耐食性が強化されており、過酷な温度や環境条件に耐えることができます。
A. シリンダーには CR400 カプラー、ダスト キャップ、カラー スレッド プロテクターが付属しています。
A. はい、油圧シリンダーはあらゆる位置で使用できるように設計されています。
A.
プロダクト | モデル | シリンダー有効面積進角 | ベース取付穴ボルト円 | ベース取付穴ねじ深さ | 最大。 シリンダー容量の進歩 | オイル容量の前進 | オプションのチルトサドルを折りたたみ時の高さに追加 | オプションのチルトサドル径 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC10010 | 20.63平方インチ | 5.5 " | 1" | 103.1ショートトン。 | 211.45 cu。 に。 | 0.59 " | 2.8 " | 7" | ¥1,562,841 | ||
RC1512 | 3.14平方インチ | 1.88 " | 0.5 " | 15.7ショートトン。 | 37.7 cu。 に。 | 0.43 " | 1.38 " | 2.75 " | ¥502,001 | ||
RC7513 | 15.9平方インチ | 4.5 " | 0.63 " | 79.5ショートトン。 | 208.74 cu。 に。 | 0.59 " | 2.81 " | 5.75 " | ¥1,386,662 | ||
RC756 | 15.9平方インチ | 4.5 " | 0.63 " | 79.5ショートトン。 | 97.41 cu。 に。 | 0.59 " | 2.81 " | 5.75 " | ¥1,002,553 | ||
RC-1006 | 20.63平方インチ | 5.5 " | 1" | 103.1ショートトン。 | 136.67 cu。 に。 | 0.59 " | 2.8 " | 7" | ¥1,040,417 | ||
RC-1012 | 2.24平方インチ | 1.56 " | 0.5 " | 11.2ショートトン。 | 26.84 cu。 に。 | 0.55 " | 1.38 " | 2.25 " | ¥251,965 | ||
RC-1014 | 2.24平方インチ | 1.56 " | 0.5 " | 11.2ショートトン。 | 31.31 cu。 に。 | 0.55 " | 1.38 " | 2.25 " | ¥265,098 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。