ENERPAC RACH206 中空プランジャー油圧シリンダー、20 トン、5-29/32 インチのストローク長
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
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
ベース取り付け穴 ネジサイズ | M6 |
ベースからアドバンスポートへ | 1.14 " |
容量 | 20トン。 |
センターホール径 | 1.06 " |
折りたたまれた高さ | 12.41 " |
カプラ | CR400カプラー |
シリンダボア | 2.95 " |
シリンダー有効面積進角 | 5.07平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 単動、スプリングリターン |
拡張された高さ | 18.32 " |
終了 | アルマイト |
材料 | アルミニウム |
最大。 シリンダー容量の進歩 | 25.4ショートトン。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
オイル容量の前進 | 29.94 cu。 に。 |
外径 | 3.93 " |
プランジャー径 | 2.17 " |
プランジャータイプ | ホロー |
製品データシート | enerpac-rach1006.pdf |
サドル径 | 2.17 " |
プランジャからのサドルの突出量 | 0.4 " |
ストローク | 5.91 " |
船の重量(kg) | 7.08 |
船高(cm) | 15.39 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 12.8 |
HSコード | 8425420000 |
モデル | 外径 | ベース取り付け穴 ネジサイズ | ベースからアドバンスポートへ | サドル径 | プランジャからのサドルの突出量 | ストローク | 容量 | シリンダボア | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACH1006 | 9.84 " | M10 | 2.41 " | 5.71 " | 0.55 " | 5.91 " | 100トン。 | 7.28 " | ¥3,312,953 | |
RACH202 | 3.93 " | M6 | 1.14 " | 2.17 " | 0.4 " | 1.97 " | 20トン。 | 2.95 " | ¥804,454 | |
RACH302 | 5.12 " | M6 | 1.14 " | 2.76 " | 0.4 " | 1.97 " | 30トン。 | 3.74 " | ¥955,731 | |
RACH306 | 5.12 " | M6 | 1.14 " | 2.76 " | 0.4 " | 5.91 " | 30トン。 | 3.74 " | ¥1,229,548 | |
RACH604 | 7.09 " | M6 | 2.41 " | 3.94 " | 0.47 " | 3.94 " | 60トン。 | 5.12 " | ¥1,739,397 | |
RACH606 | 7.09 " | M6 | 2.41 " | 3.94 " | 0.47 " | 5.91 " | 60トン。 | 5.12 " | ¥1,796,770 | |
RACH10010 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3,511,875 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。