ENERPAC RACH 中空プランジャ油圧シリンダ
Enerpac RACH シリーズ中空プランジャー油圧シリンダーは、シリンダーの収縮を正確に制御することで、張力、持ち上げ、引っ張り、およびテストの用途に適しています。 これらの中空油圧ラムは油圧ポンプに接続されており、ワークピースを支持または移動させるために高い力を発揮します。
形式 | モデル | 外径 | ベース取り付け穴 ネジサイズ | ベースからアドバンスポートへ | サドル径 | プランジャからのサドルの突出量 | ストローク | 容量 | シリンダボア | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RACH1502 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,607,568 | |
A | RACH6010 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,110,488 | |
A | RACH204 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥758,230 | |
A | RACH1008 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3,262,021 | |
A | RACH1004 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,761,526 | |
A | RACH1002 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,603,101 | |
A | RACH10010 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3,511,875 | |
A | RACH1506 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4,031,812 | |
A | RACH602 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,161,780 | |
A | RACH3010 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,259,514 | |
A | RACH208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥871,729 | |
A | RACH1504 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3,319,559 | |
A | RACH608 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,908,188 | |
A | RACH308 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,140,761 | |
A | RACH2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥928,215 | |
A | RACH1508 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4,743,803 | |
A | RACH15010 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥6,172,777 | |
A | RACH304 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥904,832 | |
A | RACH202 | 3.93 " | M6 | 1.14 " | 2.17 " | 0.4 " | 1.97 " | 20トン。 | 2.95 " | ¥804,454 | |
A | RACH206 | 3.93 " | M6 | 1.14 " | 2.17 " | 0.4 " | 5.91 " | 20トン。 | 2.95 " | ¥1,024,507 | |
A | RACH302 | 5.12 " | M6 | 1.14 " | 2.76 " | 0.4 " | 1.97 " | 30トン。 | 3.74 " | ¥955,731 | |
A | RACH306 | 5.12 " | M6 | 1.14 " | 2.76 " | 0.4 " | 5.91 " | 30トン。 | 3.74 " | ¥1,229,548 | |
A | RACH604 | 7.09 " | M6 | 2.41 " | 3.94 " | 0.47 " | 3.94 " | 60トン。 | 5.12 " | ¥1,739,397 | |
A | RACH606 | 7.09 " | M6 | 2.41 " | 3.94 " | 0.47 " | 5.91 " | 60トン。 | 5.12 " | ¥1,796,770 | |
A | RACH1006 | 9.84 " | M10 | 2.41 " | 5.71 " | 0.55 " | 5.91 " | 100トン。 | 7.28 " | ¥3,312,953 |
特徴
- Enerpac RACH 中空プランジャー油圧シリンダーは、軽量で耐食性のあるアルミニウムボディを備えています。
- 取り外し可能な硬化スチール製の中空サドルとスチール製のベースプレートが取り付けられており、荷重を支え、プランジャーとスレッドの損傷を防ぎます。
- これらの中空油圧ラムには、フローティング センター チューブが付属しており、高圧と高温に耐え、長いシール寿命を実現します。
- 持ち運びに便利なハンドルが付いています。
- これらの油圧ラムは、シリンダーを素早く引き込むための高強度のリターン スプリングを備えています。
- 積載量は 20 ~ 150 トンです。
- これらの油圧ラムは、プランジャーのオーバートラベルに抵抗する一体型ストップリングをさらに備えています。
- 複合ベアリングを使用することで、横荷重に対する抵抗力を高め、シリンダーの寿命を延ばします。
規格と承認
- ASME B-30.1
- ISO 10100
よくある質問
Enerpac RACH シリーズ中空プランジャー油圧シリンダーにはどのような付属品が含まれていますか?
ダストキャップとCR-400カプラーが付属しています。
これらの油圧シリンダ ラムの最大動作圧力は?
これらの中空油圧ラムは、最大 10000 PSI の圧力で操作できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 塗装および仕上げツール
- ルータービット
- インラインフィルターとティーフィルター
- プラスチック製のU字型チャネルストック
- コードレスグリースガン
- パイプとチューブ
- 送風機
- ねじ山インサート
- 砥石研ぎ石
- フードサービスコンセッション機器
- TRIDON ホースクランプ、Tボルト
- DIXON サニタリースタイルのクランプエンドステム
- THOMAS & BETTS スタッドコネクタ
- SPEARS VALVES PVCクラス160IPS加工フィッティング15度。 エルボ、ガスケットxスピゴット
- EATON 逆転キット
- Cementex USA フェイスシールドの側面
- Stafford Mfg シグニチャー シリーズ、XNUMX ピース スプリット スチール スレッド シャフト カラー
- MORSE DRUM パネル一覧
- SMC VALVES Zse2シリーズ真空スイッチ
- GROVE GEAR GRG シリーズ アイアンマン ウォーム減速機