ENERPAC PUD1300B エコノミー電動油圧ポンプ、3 速、2/115 ソレノイドバルブ、XNUMXV
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧電気ポンプ |
申し込み | ダンプアンドホールド |
現在の描画 | 9.5A |
シリンダーの互換性 | 単動 |
ディメンションA | 9.62 " |
寸法B | 9.62 " |
ディメンションC | 14.25 " |
外形寸法D | 4" |
寸法E | 4.72 " |
次元F | 8" |
寸法H | 0.4 " |
次元J | 5.25 " |
運転時間やサイクル | 断続的な |
周波数 | 50/60 Hz |
最大。 定格圧力時の流量 | 20cu。 インチ/分 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
モーターHP | 0.5馬力 |
出力流量 1段目 | 200cu。 インチ/分 |
出力流量 2段目 | 20cu。 インチ/分 |
電源 | 電気 |
圧力定格第 1 段階 | 200のプサイ |
圧力定格第 2 段階 | 10000のプサイ |
製品データシート | enerpac-pud1100e.pdf |
ポンプ制御 | ペンダント |
貯水池容量 | 116 cu。 に。 |
騒音レベル | 85 dBA |
使用油量 | 0.5ガロン。 |
バルブ機能 | 前進/保持/後退 |
バルブ操作 | ソレノイド |
バルブタイプ | 3ウェイ、2ポジション |
電圧 | 115V |
船の重量(kg) | 15.1 |
船高(cm) | 48.51 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 42.93 |
HSコード | 8413500050 |
プロダクト | モデル | 次元J | 申し込み | ディメンションA | バルブ機能 | 寸法B | ディメンションC | 外形寸法D | 寸法E | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUD1101B | 5.62 " | ダンプ | 14.5 " | 前進/後退 | 12.18 " | 14.72 " | 4.15 " | 5.12 " | ¥1,077,173 | ||
PUD1301B | 5.62 " | ダンプアンドホールド | 14.5 " | 前進/保持/後退 | 12.18 " | 14.72 " | 4.15 " | 5.12 " | ¥1,205,461 | ||
PUD1100B | 5.25 " | ダンプ | 9.62 " | 前進/後退 | 9.62 " | 14.25 " | 4" | 4.72 " | ¥1,073,533 | ||
PUD1100E | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,112,650 | ||
PUD1101E | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,153,635 | ||
PUD1300E | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,121,582 | ||
PUD1301E | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,162,830 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。