ENERPAC P2282超高圧油圧ハンドポンプ、XNUMX速
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動油圧ポンプ |
シリンダーの互換性 | 単動 |
ディメンションA | 13.56 " |
寸法B | 22 " |
ディメンションC | 1.4 " |
寸法E | 1.24 " |
次元F | 5.25 " |
寸法H | 20.75 " |
次元J | 1.16 " |
寸法L | 9" |
次元M | 0.28 " |
次元N | 4.74 " |
最大。 定格圧力時の流量 | 0.037立方メートルインチ/ストローク |
最大努力を処理する | 106ポンド。 |
マックス。 使用圧力 | 40000のプサイ |
ステージ数 | 2 |
1ストローク当たりのオイル押しのけ量 第XNUMX段 | 0.99 cu。 に。 |
2ストロークあたりのオイル押しのけ量 XNUMX段目 | 0.037 cu。 に。 |
ピストンストローク | 1" |
電源 | マニュアル |
圧力定格第 1 段階 | 200のプサイ |
圧力定格第 2 段階 | 40000のプサイ |
製品データシート | enerpac-p842.pdf |
貯水池容量 | 60 cu。 に。 |
使用油量 | 60 cu。 に。 |
バルブ操作 | マニュアル |
船の重量(kg) | 5.89 |
船高(cm) | 21.84 |
船の長さ(cm) | 64.77 |
船幅(cm) | 17.27 |
HSコード | 8413200000 |
原産国 | US |
A. この油圧ポンプのリザーバーには、過剰な圧力が蓄積された場合にユニットを保護するための過圧保護と内部圧力リリーフ バルブが備わっています。
A. この油圧ポンプには、油圧ホースに接続するための 3/4 インチ-16 UNF ポートがあります。
A. アルミニウム製のボディには、ガラス入りのナイロン リザーバーとスチール製のハンドルがあり、軽量で構造的な強度と耐久性を備えています。
A. ブランドの P18油圧ポンプ 最低圧力定格は 2850 psi で、以下で入手可能です。 Raptor Supplies.
モデル | 寸法G | シリンダーの互換性 | ディメンションA | 寸法H | 次元J | 次元M | 次元P | 寸法Q | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P141 | 1/4 "-18 NPTF | 単動 | 7.31 " | 12.56 " | 0.75 " | - | 3.25 " | - | ¥126,843 | |
P18 | - | 単動 | 8.7 " | 15.17 " | 9.98 " | - | 4.37 " | - | ¥188,032 | |
P392ALSS | - | 単動 | - | - | - | - | - | - | ¥249,145 | |
P-802 | 3/8 "-18 NPTF | 単動 | 13.3 " | 20.75 " | 2.19 " | - | 6.02 " | 1.4 " | ¥282,933 | |
P202 | 1/4 "-18 NPTF | 単動 | 13.56 " | 15.75 " | 0.75 " | 0.63 " | - | - | ¥149,187 | |
P391 | 3/8 "-18 NPTF | 単動 | 13.56 " | 20.56 " | 1.19 " | 0.63 " | - | - | ¥170,293 | |
P464 | - | 複動 | 8.25 " | 26.44 " | 0.98 " | 6.89 " | 3.63 " | 3.5 " | ¥926,487 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。