入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クランプアーム |
締付力 | 2600ポンド。 |
ディメンションA | 3.13 " |
ディメンションC | 0.7 " |
外形寸法D | "0.876へ" 0.877 |
寸法E | 1.2 " |
次元F | 0.64 " |
寸法G | 1.4 " |
寸法H | 0.82 " |
次元J | 3/8 "-24 UNF |
次元P | 2.03 " |
寸法Q | 3 / 8」-16 |
材料 | 鋼 |
船の重量(kg) | 0.39 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8412909005 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。