入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クランプアーム |
締付力 | 1250ポンド。 |
ディメンションA | 2.39 " |
ディメンションC | 0.5 " |
外形寸法D | "0.630へ" 0.631 |
寸法E | 0.76 " |
次元F | 0.45 " |
寸法G | 1" |
寸法H | 0.62 " |
次元J | 1/3 "-24 UNF |
次元P | 1.58 " |
寸法Q | 1 / 3」-18 |
材料 | 鋼 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8412909005 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。