入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ECMユニットベアリングモーター |
ベアリング | ユニット |
本体径 | 4.25 " |
ボルトサークル径 | 2-53 / 64」 |
コンデンサが必要です | いいえ |
エンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
フレーム | 非標準 |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 1.0 |
HP | 1/10 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | A |
長さの少ないシャフト | 4.375 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | ECM |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型エアオーバー |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | スタッド |
モーターシャフトの設計 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
モーターシャフトの回転 | CWLE |
モーターサブアプリケーション | 冷蔵庫/冷凍庫 |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | ECM |
取り付け | スタッド |
取り付けパターン | (4) #10-32 スタッド |
銘板の回転数 | 1550 |
出力ワット | 100 |
全体の長さ(Overall Length) | 7" |
相 | 1 |
回転 | CWLE |
RPM範囲 | 1501-1600 |
軸径 | 5 / 16 " |
軸長 | 2.625 " |
シャフトの向き | オールアングル |
シャフトタイプ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 2.61 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8501402040 |
原産国 | US |
モデル | 回転 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
UTAGF1551JA | CWLE | 115 | ¥37,315 | |
UTAGF1551JRA | 反時計回り | 115 | ¥37,315 | |
UTAGF1552JRA | 反時計回り | 230 | ¥38,381 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。