入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニットベアリングモーター |
ベアリング | ユニット |
本体径 | 3.437 " |
ボルトサークル径 | 2.81 " |
フレーム | 非標準 |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 0.60 |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
HP | 1/84 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 3" |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | シェードポール |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型エアオーバー |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | リア/フット |
モーターシャフトの設計 | ねじ付き |
モーターシャフトの回転 | CWLE |
モーターサブアプリケーション | 冷蔵庫/冷凍庫 |
モーター熱保護 | インピーダンス |
銘板の回転数 | 1500 |
出力ワット | 9 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.1 " |
相 | 1 |
リング径 | 2.81 " |
RPM範囲 | 1401-1500 |
軸径 | 1 / 4 " |
軸長 | 0.63 " |
シャフトの向き | 水平または上 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8501106020 |
モデル | Hz | ベアリング | 本体径 | 絶縁クラス | 長さの少ないシャフト | モーター設計 | モーターエンクロージャーの設計 | モーターシャフトの設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP-OL50EMJR21 | 60 | スリーブ | 3.875 " | A | 3.75 " | シェードポール | オープンエアオーバー | - | ¥25,899 | |
ESP-L16EM1 | 60 | スリーブ | 3.875 " | A | 3.5 " | シェードポール | 完全密閉型エアオーバー | ねじ付き | ¥18,421 | |
ESP-L16EM2 | 60 | - | 3.875 " | A | 3.5 " | シェードポール | 完全密閉型エアオーバー | - | ¥19,329 | |
ESP-L25EM1 | 60 | - | 3.875 " | A | 3.5 " | シェードポール | 完全密閉型エアオーバー | - | ¥22,299 | |
ESP-L25EM2 | 60 | - | 3.875 " | A | 3.5 " | シェードポール | 完全密閉型エアオーバー | - | ¥22,901 | |
ESP-L35EM1 | 60 | - | 3.875 " | A | 3.5 " | シェードポール | 完全密閉型エアオーバー | - | ¥23,453 | |
ESP-L35EM2 | 60 | - | 3.875 " | A | 3.5 " | シェードポール | 完全密閉型エアオーバー | - | ¥23,834 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。