ELOBAU JFTA6C000BKK0001 指先ジョイスティック
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョイスティック |
作動タイプ | 多軸 |
ケーブル長 | 0.3 m |
コネクタ タイプ | ミニフィットJr. |
消費電流 | 15ミリアンペア |
偏向 | -20度+20度まで |
ゲートル素材 | NBR |
住宅資材 | PBT |
インストール | 下から |
IP評価 | IP67 |
最大。 レバー長さを指定した場合のレバー荷重 | 70mm/250N |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 85度C |
最大 動作電圧 | DC 5.5V |
最大。 出力信号 | DC 4.5V |
最大。 保存温度 | 85度C |
分。 負荷抵抗 | 20000オーム |
最小動作温度 | -25度C |
分。 動作電圧 | DC 4.5V |
分。 出力信号 | DC 0.5V |
分。 保管温度 | -40度C |
装着タイプ | 上からねじ込まれた |
出力信号 | アナログ |
出力信号の中心位置/ゼロ位置 | DC 2.5V |
耐用年数 | 1000000 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
テクノロジー | ホール |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。