ELOBAU J3A1AA0A 指先ジョイスティック、動作電圧 10 ~ 30V DC、出力信号 4 ~ 20mA
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョイスティック |
ケーブル長 | 0.3 m |
ケースの材質 | ポリブチレンテレフタレート |
コネクタ タイプ | ミニフィットJr. |
締結タイプ | 上からねじ込まれる |
インストール | 下から |
IP評価 | IP67 |
最大10Vでの負荷抵抗 | 250オーム |
最大30Vでの負荷抵抗 | 1250オーム |
最大 動作電圧 | DC 30V |
最大。 保存温度 | 85度C |
最小動作温度 | -25度+85度までC |
分。 動作電圧 | DC 10V |
分。 保管温度 | -40度C |
出力数 | 1 |
作動角 | -20度+20度まで |
出力信号 | アナログ |
出力信号の中心位置/ゼロ位置 | 12ミリアンペア |
出力信号最大値 | 20ミリアンペア |
出力信号最小 | 4ミリアンペア |
シャフト材質 | ポリブチレンテレフタレート |
テクノロジー | こんにちは |
作動の種類 | 一軸 |
モデル | 分。 動作電圧 | 作動タイプ | コネクタ タイプ | 出力信号の中心位置/ゼロ位置 | シャフト材質 | テクノロジー | ゲートル素材 | インストール | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J3A6AA0A | DC 4.5V | 単軸 | - | DC 2.5V | PBT | ホール | CR 45 | 下から | ¥53,145 | 見積依頼
|
JFTA6C000BKK0001 | DC 4.5V | 多軸 | ミニフィットJr. | DC 2.5V | ステンレス鋼 | ホール | NBR | 下から | ¥47,589 | 見積依頼
|
J3A7AA0A | DC 10V | 単軸 | ミニフィットJr. | DC 2.5V | PBT | ホール | CR 45 | - | ¥64,960 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。