ELOBAU J3A6AA0A 指先ジョイスティック、4,5 ~ 5,5V DC、出力信号 0.5 ~ 4.5V DC
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョイスティック |
作動タイプ | 単軸 |
ケーブル長 | 0.3 m |
現在の描画 | 15ミリアンペア |
偏向 | -20度+20度まで |
ゲートル素材 | CR 45 |
住宅資材 | PBT |
インストール | 下から |
IP評価 | IP67 |
最大。 指定した長さでロードする | X軸とY軸 50mm/150N |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 85度C |
最大 動作電圧 | DC 5.5V |
最大。 出力信号 | DC 4.5V |
分。 負荷抵抗 | 20000オーム |
最小動作温度 | -25度C |
分。 動作電圧 | DC 4.5V |
分。 出力信号 | DC 0.5V |
装着タイプ | 上からねじ込まれた |
出力 | 1 |
出力信号 | アナログ |
出力信号の中心位置/ゼロ位置 | DC 2.5V |
耐用年数 | 2000000 |
シャフト材質 | PBT |
テクノロジー | ホール |
モデル | 分。 動作電圧 | 作動タイプ | コネクタ タイプ | 出力信号の中心位置/ゼロ位置 | シャフト材質 | テクノロジー | ゲートル素材 | インストール | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFTA6C000BKK0001 | DC 4.5V | 多軸 | ミニフィットJr. | DC 2.5V | ステンレス鋼 | ホール | NBR | 下から | ¥47,589 | 見積依頼
|
J3A7AA0A | DC 10V | 単軸 | ミニフィットJr. | DC 2.5V | PBT | ホール | CR 45 | - | ¥64,960 | 見積依頼
|
J3A1AA0A | DC 10V | - | ミニフィットJr. | 12ミリアンペア | ポリブチレンテレフタレート | こんにちは | - | 下から | ¥64,960 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。