ELOBAU 153MSK00B1A セーフティセンサー、M8 サイズ、4 ピンピグテール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | センサー |
作動タイプ | フロント |
確実なスイッチオフ距離 | 10 mm |
スイッチング距離の確保 | 4 mm |
ケーブル長 | 0.15 m |
ケーブル材質 | PVC |
同一平面上に取り付けることはできません | 有り |
コネクタサイズ | M8 X 1 |
コネクタ タイプ | 4ピン |
お問合せフォーム | いいえ/いいえ |
汚染の程度 | 3 |
戻り止めの存在 | いいえ |
ハウジングの色 | グレー、シルバー |
筐体設計 | 長方形の |
住宅資材 | PBT、PC |
IP評価 | IP67/IP6K9K |
LEDディスプレイ | いいえ |
最大。 ケーブル温度範囲、固定設置 | 80度C |
最大。 ケーブル温度範囲、移動 | 80度C |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 80度C |
最大。 保存温度 | 80度C |
最大スイッチング電流 | 0.2A |
最大。 スイッチング電源 | 3W |
最大。 スイッチング電圧 | DC 28.8V |
分。 ケーブル温度範囲、移動 | -5度C |
分。 ケーブル温度範囲、固定設置 | -30度C |
最小動作温度 | -25度C |
分。 保管温度 | -25度C |
分。 スイッチング電圧 | DC 19.2V |
最小スイッチング距離 | 0.5 mm |
装着タイプ | スクリュードライバーを使用 |
ストランドの数 | 4 |
保護クラス | クラスIII |
直列抵抗 | 10オーム |
耐衝撃性 | 30g/11ms |
サイズ | 26 mm x 36 mm x 13 mm |
スイッチング周波数 | 5 Hz |
スイッチング原理 | 磁気 |
テクノロジー | リード |
耐振性 | 10ヘルツに55ヘルツ |
ワイヤー断面 | 0.25平方mm |
モデル | IP評価 | 確実なスイッチオフ距離 | スイッチング距離の確保 | LEDディスプレイ | 分。 ケーブル温度範囲、固定設置 | 最小動作温度 | ストランドの数 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153MSK00H1H | IP67 | - | - | 単色 | - | -25度C | 4 | 26 mm x 36 mm x 13 mm | ¥31,416 | 見積依頼
|
153MSK00H1A | IP67 | 10 mm | 4 mm | いいえ | -30度C | -25度C | 4 | 26 mm x 36 mm x 13 mm | ¥27,873 | 見積依頼
|
153MSK00K1A-5 | IP67 | 10 mm | 4 mm | いいえ | -30度C | -25度C | 4 | 26 mm x 36 mm x 13 mm | ¥27,890 | 見積依頼
|
153MSK00K1G-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥25,704 | 見積依頼
|
153MSK00K1G-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥27,890 | 見積依頼
|
153MSK00K1B-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥31,450 | 見積依頼
|
153MSK00K1A | IP67 | 10 mm | 4 mm | いいえ | -30度C | -25度C | 4 | 26 mm x 36 mm x 13 mm | ¥23,517 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。