ELMO RIETSCHLE VC-75真空ポンプ3Hp29.90インチHg49.0 Cfm
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
アイテム価格 | 真空ポンプ |
アンペアAC | 8.5-8.2/4.1 |
バラスト | ガス |
変位 | CFM 49.0 |
フィルタ | ファインメッシュ |
終了 | シルバー/グレーメタリック |
HP | 3 |
Hz | 60 |
最大dBA | 68 |
モータータイプ | TEFC連続デューティ |
NPTインレット | 1.25 " |
オイル容量 | 96オンス |
全体の高さ | 10.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 26 1 / 16 " |
全幅 | 13.125 " |
相 | 3 |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 82.8 |
船高(cm) | 43.69 |
船の長さ(cm) | 48.01 |
船幅(cm) | 80.52 |
HSコード | 8414100000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | オイル容量 | アンペアAC | 変位 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VC-100 | 96オンス | 16.2 | CFM 71.0 | 11 13 / 16 " | 30.25 " | 16 " | 3 | 200 | ¥1,817,083 | ||
VCB-20 | 12.8オンス | 0.5/7.5 | CFM 13.0 | 7 1 / 16 " | 16.125 " | 9 5 / 16 " | 1 | 115/230 | ¥917,766 | ||
VC-50 | 96オンス | 6.2/3.1 | CFM 35.0 | 10.5 " | 23.75 " | 13.125 " | 3 | 230/460 | ¥1,239,278 | ||
VC-100 | 128オンス | 14.2/7.1 | CFM 71.0 | 11 13 / 16 " | 30.25 " | 16 " | 3 | 230/460 | ¥1,718,742 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。