V-VCSロータリーベーン真空ポンプ
オイル潤滑式の小型軽量ポンプで騒音もなく経済的です。 最大 67 dB(A) のノイズ出力を提供するため、混雑した環境に適しています。 メンテナンスの必要がなくなり、濾過の回数を減らして油粒子の除去を強化できます。
同社のカタログには、クロー、液封、ラジアル、ロータリーローブ、ロータリーベーンおよびスクリュー真空ポンプが含まれています。 サイドチャネルブロワーとコンプレッサー。 および空気供給キャビネット。 エルモ・リーチュレ 真空ポンプ 密閉されたユニットから水分またはガス分子を完全に除去するように設計されています。 それらは、湿気の多い環境でのヘビーデューティーサイクルに耐えることができます。 これらの油潤滑ロータリーベーンポンプは、ローターの両側にベアリングを備え、各コンポーネントの負荷を均一に分散し、圧縮、摩擦、凝縮によって発生する熱を除去するための油/空気熱交換器を備えています。 一部のモデルには、真空システムへのオイル分子の逆サイフォンを防ぐための真空逆止弁と、危険な排気汚染物質をトラップするためのガスバラストバルブが装備されています。 それらは、12.8、96、および128オンスのオイル容量で提供され、最大排気量は71cfmです。
オイル潤滑式の小型軽量ポンプで騒音もなく経済的です。 最大 67 dB(A) のノイズ出力を提供するため、混雑した環境に適しています。 メンテナンスの必要がなくなり、濾過の回数を減らして油粒子の除去を強化できます。
これらのオイルフリーポンプは、搾乳、木工、食品包装および加工用のコンパクトな空冷真空ソリューションです。 これらは、追加の制御とエネルギー効率のためにVSD互換のIE3モーターを備えています。 動作圧力レベルに応じてパッシブまたはアクティブ冷却が可能で、排気サイレンサーと遮音カバーを備えているため、ノイズのないパフォーマンスが得られます。
エアポンプとエアコンプレッサーは同じ機能を持ちますが、動作プロセスが異なります。 エアポンプはシステム内で液体と気体を移動させるように設計されていますが、エアコンプレッサーは気体のみを移動させます。
Rietschle Thomas は、危険な環境で使用するための、サイド チャンネルやドライ ランニング クロー コンプレッサーなど、ATEX 認定のコンプレッサーをいくつか提供しています。