ELMO RIETSCHLE 真空ポンプ
ELMO RIETSCHLE -
ロータリーベーン真空ポンプ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 1029320400 | ¥3,973,031 | |
B | 102652-2100-5H2 | ¥3,564,513 | |
A | 1029350400-10H200 | ¥6,053,332 | |
C | VC-50 | ¥1,274,094 | |
B | 102652-2100-5H | ¥3,779,236 | |
B | 1026522100 | ¥3,269,197 | |
A | 1029320400-7H200 | ¥4,518,685 | |
A | 1029320400-7H | ¥4,518,685 | |
D | VCE-25 | ¥1,298,976 | |
A | 1029350400-10H | ¥6,240,326 | |
A | 1029350400 | ¥5,355,282 |
ELMO RIETSCHLE -
真空ポンプ
Elmo Rietschle 真空ポンプは、熱成形、ダイカスト、マテリアルハンドリング、および HVAC 用途に最適です。 これらのユニットは、60 Hz 電源で動作する TEFC 連続使用モーターと、優れたはんだ付け性を保証するシルバー/グレーのメタリック仕上げを特徴としています。 最大 128 オンスのオイル容量を提供でき、1.5、3、5 馬力のバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
Elmo Rietschle 真空ポンプは、熱成形、ダイカスト、マテリアルハンドリング、および HVAC 用途に最適です。 これらのユニットは、60 Hz 電源で動作する TEFC 連続使用モーターと、優れたはんだ付け性を保証するシルバー/グレーのメタリック仕上げを特徴としています。 最大 128 オンスのオイル容量を提供でき、1.5、3、5 馬力のバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
ELMO RIETSCHLE -
真空ポンプフィルター
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 731399 | ¥23,421 | |
B | 3136586000 | ¥42,321 |
詳細はこちら
- 訪問数
- はしごプラットフォームと足場
- 排水管洗浄装置
- 自動車の診断と検査
- オイルクーラー
- ワイヤレス監視システムアクセサリ
- ゴムロール
- 静電エアフィルター
- ボックスネイル
- 電気スカリファイヤー
- MENDA 高密度ポリエチレンボトル
- B & P MANUFACTURING フックエンドウォークランプ、38 "幅
- ROADPRO シガーライターアダプター12v
- WALTER TOOLS ジョバードリル9mm超硬
- DIXON レデューサー
- DECTRON USA アルミサポートトレイ
- DURHAM MANUFACTURING モバイルキャビネット
- 80/20 リニアベアリング、3 スロットマウント
- COAXSHER XL バックストラップ
- NIBCO トゥルーユニオンボールチェックバルブ