ELMA ULTRASONICS S180H超音波洗浄機5ガロン
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
アイテム価格 | 超音波洗浄器 |
ディスプレイ | LED製品 |
マックス。 温度 | 80度C |
全体の深さ | 13.4 " |
全体の高さ | 12.6 " |
全幅 | 15.4 " |
タンク容量 | 5ガロン。 |
タンク奥行き | 11.8 " |
タンクの高さ | 7.9 " |
タンク材質 | ステンレス鋼 |
タンク幅 | 12.9 " |
タイマー | 有り |
タイマー範囲 | 1〜30分 |
タイプ | S-エクストラパワーと3つのソニックモード |
船の重量(kg) | 11.7 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8479899885 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | タイプ | ディスプレイ | アイテム価格 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | タンク奥行き | タイマー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S10H | S-エクストラパワーと3つのソニックモード | アナログ | 超音波洗浄器 | 4.6 " | 7" | 8.1 " | 3.3 " | 1〜30分 | ¥132,107 | ||
S15H | S-エクストラパワーと3つのソニックモード | LED製品 | 超音波洗浄器 | 7.1 " | 8.3 " | 6.9 " | 5.4 " | 1〜30分 | ¥206,834 | ||
P30H | P変数のパワーと周波数、多用途 | デジタル | 超音波洗浄器 | 7" | 8.7 " | 11.8 " | 5.4 " | 1〜60分 | ¥351,755 | ||
P60H | P変数のパワーと周波数、多用途 | デジタル | 超音波洗浄器 | 7.3 " | 10.6 " | 14.4 " | 5.9 " | 1〜60分 | ¥504,887 | ||
P70H | P変数のパワーと周波数、多用途 | デジタル | 超音波洗浄器 | 7" | 8.7 " | 22.3 " | 5.4 " | 1〜60分 | ¥512,805 | ||
P120H | P変数のパワーと周波数、多用途 | デジタル | 超音波洗浄器 | 10.9 " | 12.6 " | 14.4 " | 9.4 " | 1〜60分 | ¥872,950 | ||
P180H | P変数のパワーと周波数、多用途 | デジタル | 超音波洗浄器 | 13.4 " | 12.6 " | 15.3 " | 11.8 " | 1〜60分 | ¥948,933 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。