定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ELMA ULTRASONICS S10H 超音波洗浄器 2 ガロン | AC6TLR 36C008

ELMA ULTRASONICS S10H超音波洗浄機.2ガロン

在庫あり
アイテム:AC6TLR モデル:S10H相互参照:36C008

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥132,107 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item超音波洗浄器
ディスプレイアナログ
マックス。 温度80度C
全体の深さ4.6 "
全体の高さ7"
全幅8.1 "
タンク容量0.2ガロン。
タンク奥行き3.3 "
タンクの高さ2.4 "
タンク材質ステンレス鋼
タンク幅7.5 "
タイマーはい
タイマー範囲1〜30分
タイプS-エクストラパワーと3つのソニックモード

発送情報:

船の重量(kg) 2.25
船高(cm)27.94
船の長さ(cm)30.48
船幅(cm)22.86
HSコード8479899885
原産国DE

商品の詳細:

  • 特殊機能: スイープ、デガス、ヒーター

製品バリエーション

プロダクトモデルタイプディスプレイItem全体の深さ全体の高さ全幅タンク奥行きタイマー範囲価格
ELMA ULTRASONICS S15H 超音波洗浄器 5 ガロン | AC6TLT 36C009 S15HS-エクストラパワーと3つのソニックモードLED製品超音波洗浄器7.1 "8.3 "6.9 "5.4 "1〜30分¥216,308
ELMA ULTRASONICS S180H 超音波洗浄器 5 ガロン | AC6TMC 36C018 S180HS-エクストラパワーと3つのソニックモードLED製品超音波洗浄器13.4 "12.6 "15.4 "11.8 "1〜30分¥746,140
ELMA ULTRASONICS P30H 超音波洗浄器 7 ガロン | AC6TMG 36C022 P30HP変数のパワーと周波数、多用途デジタル超音波洗浄器7"8.7 "11.8 "5.4 "1〜60分¥354,668
ELMA ULTRASONICS P60H 超音波洗浄器 1.5 ガロン | AC6TMH 36C023 P60HP変数のパワーと周波数、多用途デジタル超音波洗浄器7.3 "10.6 "14.4 "5.9 "1〜60分¥508,283
ELMA ULTRASONICS P70H 超音波洗浄器 1.8 ガロン | AC6TMJ 36C024 P70HP変数のパワーと周波数、多用途デジタル超音波洗浄器7"8.7 "22.3 "5.4 "1〜60分¥543,961
ELMA ULTRASONICS P120H 超音波洗浄器 3.3 ガロン | AC6TMK 36C025 P120HP変数のパワーと周波数、多用途デジタル超音波洗浄器10.9 "12.6 "14.4 "9.4 "1〜60分¥883,708
ELMA ULTRASONICS P180H 超音波洗浄器 4.7 ガロン | AC6TML 36C026 P180HP変数のパワーと周波数、多用途デジタル超音波洗浄器13.4 "12.6 "15.3 "11.8 "1〜60分¥961,324

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ELMA ULTRASONICS S10H超音波洗浄機.2ガロン
¥132,107 /単価