ELMA ULTRASONICS P60H超音波洗浄機1.5ガロン
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超音波洗浄器 |
ディスプレイ | デジタル |
マックス。 温度 | 80度C |
全体の深さ | 7.3 " |
全体の高さ | 10.6 " |
全幅 | 14.4 " |
タンク容量 | 1.5ガロン。 |
タンク奥行き | 5.9 " |
タンクの高さ | 5.9 " |
タンク材質 | ステンレス鋼 |
タンク幅 | 11.8 " |
タイマー | 有り |
タイマー範囲 | 1〜60分 |
タイプ | P変数のパワーと周波数、多用途 |
船の重量(kg) | 6.89 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8479899885 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | タイプ | ディスプレイ | アイテム価格 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | タンク奥行き | タイマー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S10H | S-エクストラパワーと3つのソニックモード | アナログ | 超音波洗浄器 | 4.6 " | 7" | 8.1 " | 3.3 " | 1〜30分 | ¥132,107 | ||
S15H | S-エクストラパワーと3つのソニックモード | LED製品 | 超音波洗浄器 | 7.1 " | 8.3 " | 6.9 " | 5.4 " | 1〜30分 | ¥216,308 | ||
S180H | S-エクストラパワーと3つのソニックモード | LED製品 | 超音波洗浄器 | 13.4 " | 12.6 " | 15.4 " | 11.8 " | 1〜30分 | ¥746,140 | ||
P30H | P変数のパワーと周波数、多用途 | デジタル | 超音波洗浄器 | 7" | 8.7 " | 11.8 " | 5.4 " | 1〜60分 | ¥354,668 | ||
P70H | P変数のパワーと周波数、多用途 | デジタル | 超音波洗浄器 | 7" | 8.7 " | 22.3 " | 5.4 " | 1〜60分 | ¥543,961 | ||
P120H | P変数のパワーと周波数、多用途 | デジタル | 超音波洗浄器 | 10.9 " | 12.6 " | 14.4 " | 9.4 " | 1〜60分 | ¥883,708 | ||
P180H | P変数のパワーと周波数、多用途 | デジタル | 超音波洗浄器 | 13.4 " | 12.6 " | 15.3 " | 11.8 " | 1〜60分 | ¥961,324 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。