入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドレン交換キット |
ブランドに合う | エルケー |
グレインジャーアイテム番号で使用するため | 2KLF4, 2LKF5, 2KLF6, 2KLF7, 1PX55 |
製造元で使用するため。 モデル番号 | EZSTLモデル |
材料 | ポリプロピレン、ゴム、ABS、鋼 |
サイズ | 1-1 / 2 "接続、6" L |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8418998060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | グレインジャーアイテム番号で使用するため | 製造元で使用するため。 モデル番号 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
97970C | 4NE43、1PX54 | EZモデル | 1-1 / 4 "接続、6" L | ¥9,802 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。