入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
色 | クリアブルー |
硬度 | ショアA:86 |
内部径 | 0.375 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | ポリエチレン |
マックス。 圧力 | 53 PSI |
最小 曲げ半径 | 1-3 / 4」 |
外径 | 0.5 " |
タイプ | 抗菌剤 |
壁の厚さ | 1 / 16 " |
船の重量(kg) | 1.87 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 3917320020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 圧力 | 最小 曲げ半径 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FXAG-6-10 | 48 PSI | 2" | 0.625 " | ¥149,436 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。