定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

EKLIND 25912 六角レンチ セット 0.050-3/16 インチ 折りたたみエルゴ | AE4LTZ 5LM85

EKLIND 25912六角レンチセット0.050-3 / 16インチ折りたたみ式エルゴ

在庫あり
アイテム:AE4LTZ モデル:25912相互参照:5LM85

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,626 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemヘックスキーセット
アーム長さ"1.8へ" 2.9
アームタイプショート
ブレード材質合金鋼
終了ブラック
ハンドル材料プラスチック
ハンドルタイプ折りたたみ式、人間工学的
測定タイプSAE
個数9
サイズコードS9
含まれているサイズ0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16"
テザー対応標準工具(テザリングに必要な付属品)

発送情報:

船の重量(kg) 0.11
船高(cm)3.05
船の長さ(cm)11.43
船幅(cm)4.83
HSコード8204110060
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル個数アーム長さアームタイプ含まれているサイズテザー対応終了ハンドル材料ハンドルタイプ価格
EKLIND 11113 六角レンチ セット 0.050-3/8 インチ L 字型ショート | AA7FPM 15W996 1111313"1.7へ" 4.3ショート0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"標準工具(テザリングに必要な付属品)めっきしました合金鋼L字型¥3,272
EKLIND 11122 六角レンチセット 0.050 - 10mm L 字ショート | AA7FPN​​ 15W997 1112222"1.7へ" 4.3ショート0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8" 、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm標準工具(テザリングに必要な付属品)めっきしました合金鋼L字型¥6,035
EKLIND 11213 六角レンチ セット 0.050 - 3/8 インチ L 字型ロング | AA7FPP 15W998 1121313"2.8へ" 6.8長い0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"標準工具(テザリングに必要な付属品)めっきしました合金鋼L字型¥4,596
EKLIND 11222 六角レンチセット 0.050 - 10mm L 字ロング | AA7FPQ 15W999 1122222"2.8へ" 6.8長い0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8" 、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm標準工具(テザリングに必要な付属品)めっきしました合金鋼L字型¥7,739
EKLIND 11509 六角レンチセット 1.5 - 10mm L 字ショート | AA7FPR 15X001 115099"1.7へ" 4.3ショート1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm標準工具(テザリングに必要な付属品)めっきしました合金鋼L字型¥3,300
EKLIND 11609 六角レンチセット 1.5 - 10mm L 字型ロング | AA7FPT 15X002 116099"3へ" 6.6長い1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm標準工具(テザリングに必要な付属品)めっきしました合金鋼L字型¥4,201
EKLIND 20812 六角レンチ セット 3/32 - 1/4 インチ 折りたたみ式 | AC8GNZ 3A580 208128"3.7へ" 5スタンダード3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"標準工具(テザリングに必要な付属品)ブラッククロムメッキ鋼畳む¥2,781

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

EKLIND 25912六角レンチセット0.050-3 / 16インチ折りたたみ式エルゴ
¥2,626 /単価