Baldor Motorモーター Ehm2276t | 空調モーター | Raptor Supplies 日本
BALDOR MOTOR EHM2276T 汎用 HVAC モーター、230/460V、1200 RPM、7.5 馬力、3 相、TEFC、254T フレーム | AJ6RUR

BALDOR MOTOR EHM2276T 汎用 HVAC モーター、230/460V、1200 RPM、7.5 馬力、3 相、TEFC、254T フレーム

在庫あり
アイテム: AJ6RUR モデル:EHM2276T

入手する 5月 6, 月曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥1,212,906 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格HVACモーター
アンビエント(C)40 deg C
アンプ23.0A @ 208V 22.0A @ 230V 11.0A @ 460V
基底型リジッド
内訳トルク113LB-FT
義務評価連絡先
フレーム254T
フレーム材料
周波数60.00 Hz
全負荷アンペア11.0 A
全負荷トルク0LB-FT
グリースタイプPOLYREX EM(-20F + 300F)
絶縁クラスF
モータータイプ0954M
Number of Poles6
出力7.500馬力
全体の長さ(Overall Length)23.28 "
3
力率70
稼働率1.15
速度1,180回転
スピードタイプシングルスピード
開始タイプオンラインで直接
同期速度1,200回転
電圧460V 230V

発送情報:

船の重量(kg) 132.3
原産国US

商品の詳細:

  • ドリップカバー:ドリップカバーなし
  • 効率@ 100%負荷:91.00%
  • 電気的に絶縁されたベアリング:電気的に絶縁されていない
  • インバーターコード:インバーター対応
  • KVAコード:J
  • リフティングラグ:標準のリフティングラグ
  • ロックされたベアリングインジケータ:ロックされたベアリング
  • モーターリード出口:KOボックス
  • モーターリードの数量/ワイヤーサイズ:9 @ 12 AWG
  • 無負荷電流:0 A
  • 製品ファミリー:汎用
  • プルアップトルク:41.3 LB-FT
  • プーリーエンドベアリングタイプ:ボール
  • プーリーフェイスコード:標準
  • プーリーシャフトインジケーター:標準
  • シャフト直径: 1.625インチ
  • シャフト延長位置:プーリーエンド
  • シャフトグラウンドインジケーター:取り付け規定のみ
  • シャフト回転:リバーシブル
  • シャフトスリンガーインジケーター:スリンガーなし
  • 開始電流:74.8 A
  • 温度上昇@定格荷重:36℃
  • 温度上昇@SF負荷:42℃

製品バリエーション

プロダクトモデル全負荷アンペアアンプ内訳トルク全負荷効率HP絶縁モータータイプ無負荷電流価格
BALDOR MOTOR EHM2332T 汎用 HVAC モーター、230/460V、1200 RPM、10 馬力、3 相、TEFC、256T フレーム | AJ6RUT EHM2332T14.1 A30.0A @ 208V 28.2A @ 230V 14.1A @ 460V----0960M-¥788,367
BALDOR MOTOR EHM2333T 汎用 HVAC モーター、230/460V、1800 RPM、15 馬力、3 相、TEFC、254T フレーム | AJ6RUU EHM2333T-38-36.2/18.1152LB-FT-15F-7.12アンプ¥972,205
BALDOR MOTOR EHM2334T 汎用 HVAC モーター、230/460V、1800 RPM、20 馬力、3 相、TEFC、256T フレーム | AJ6RUV EHM2334T-51-48/24213LB-FT-20F-9.41アンプ¥1,175,831
BALDOR MOTOR EHM2506T 汎用 HVAC モーター、230/460V、1200 RPM、7.5 馬力、3 相、ODP、254T フレーム | AJ6RUW EHM2506T11.0 A23.0A @ 208V 22.4A @ 230V 11.0A @ 460V----3950M-¥832,749
BALDOR MOTOR EHM2511T 汎用 HVAC モーター、230/460V、1200 RPM、10 馬力、3 相、ODP、256T フレーム | AJ6RUX EHM2511T14.3 A30.0A @ 208V 28.6A @ 230V 14.3A @ 460V132LB-FT---3954M-¥1,078,582
BALDOR MOTOR EHM2515T 汎用 HVAC モーター、230/460V、1800 RPM、20 馬力、3 相、ODP、256T フレーム | AJ6RUY EHM2515T-47/23.5203LB-FT-20F-9.55アンプ¥1,088,562
BALDOR MOTOR EHM2515T-8 汎用 HVAC モーター、200V、1800 RPM、20 馬力、3 相、ODP、256T フレーム | AJ6RUZ EHM2515T-8-54.3205LB-FT-20F-22.4アンプ¥1,088,562

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BALDOR MOTOR EHM2276T 汎用 HVAC モーター、230/460V、1200 RPM、7.5 馬力、3 相、TEFC、254T フレーム
¥1,212,906 /単価