入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘックスキーセット |
アーム長さ | "2.8へ" 6.8 |
アームタイプ | 長い |
ブレード材質 | 合金鋼 |
終了 | めっきしました |
ハンドル材料 | 合金鋼 |
ハンドルタイプ | L字型 |
測定タイプ | SAE /メトリック |
個数 | 22 |
サイズコード | S17、M7 |
含まれているサイズ | 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8" 、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.74 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 17.27 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 個数 | アーム長さ | アームタイプ | 含まれているサイズ | テザー対応 | 終了 | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11113 | 13 | "1.7へ" 4.3 | ショート | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | めっきしました | 合金鋼 | L字型 | ¥3,272 | ||
11122 | 22 | "1.7へ" 4.3 | ショート | 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8" 、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | めっきしました | 合金鋼 | L字型 | ¥6,035 | ||
11213 | 13 | "2.8へ" 6.8 | 長い | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | めっきしました | 合金鋼 | L字型 | ¥4,596 | ||
11509 | 9 | "1.7へ" 4.3 | ショート | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | めっきしました | 合金鋼 | L字型 | ¥3,300 | ||
11609 | 9 | "3へ" 6.6 | 長い | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | めっきしました | 合金鋼 | L字型 | ¥4,201 | ||
20812 | 8 | "3.7へ" 5 | スタンダード | 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ブラック | クロムメッキ鋼 | 畳む | ¥2,781 | ||
35198 | 8 | 9" | 長い | 2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ブラック | 合金鋼 | Tハンドル | ¥10,372 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。