アイテム価格 | ハロゲンランプ |
平均電球寿命 | 2000時間 |
基底型 | 凹型シングルコンタクト(R7) |
ビーム角 | 360度 |
電球ハウジング | ガラス |
高出力 | いいえ |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
ランプの色温度 | 2850K |
ランプ指定 | Q300T3 / CL / 220V |
ランプ径 | 3 / 8 " |
ランプ仕上げ | クリア |
ランプの種類 | ハロゲン |
光出力 | 2700〜2999K、ソフトホワイト |
ルーメン | 4500 |
最大全体の長さ | 4 11 / 16 " |
全体的なランプ形状 | T |
電源 | プラグ·アンド·プレイ |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
ラフサービス | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
三方向 | いいえ |
タイプ | ミニチュア |
電圧 | 220 |
出力 | 300 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.2 |
船の長さ(cm) | 2.2 |
船幅(cm) | 13.2 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。