入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気タンクレス給湯器 |
アンプ | 25 |
デフォルト温度 | 140度F |
深さ | 3" |
要素 | 交換可能なニッケルクロームカートリッジインサート |
高さ | 9.75 " |
マックス。 流量 | 3 gpm |
最小フローアクティベーション | 0.20 gpm |
取り付け | 任意の方向 |
相 | 1 |
圧力範囲 | 35から150へのpsi |
住宅/商業 | 商業/住宅 |
温度。 範囲 | 70度から140度F |
温度Rise @ 0.5 GPM | 41度F |
温度Rise @ 1.5 GPM | 14度F |
温度Rise @ 6.0 GPM | サーモスタット設定に限定 |
電圧 | 120 |
水接続 | 3/8 "圧縮 |
給湯器のアプリケーション | アンダーシンク |
出力 | 3000 |
幅(Width) | 5.25 " |
ワイヤーサイズ | 12 AWG |
船の重量(kg) | 1.77 |
A. 主な要素には、アプリケーションのタイプ、電力要件、流量、スペースの制約、温度制御機能、安全機構、保証範囲、規格への準拠、水圧の互換性、温度範囲、エネルギー効率、メンテナンス要件、設置上の考慮事項が含まれます。
A. このユニットには自己診断機能とインテリジェントな制御機能が装備されているため、効率的な監視とトラブルシューティングが可能になり、信頼性が高く手間のかからない操作が保証されます。
A.
プロダクト | モデル | 相 | アンプ | アンペアAC | 圧力範囲 | 温度。 範囲 | 電圧 | 出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX1608TC | 1 | - | 80 | 40から150へのpsi | 100度から140度F | 208 VAC | 16,600 | 10.5 " | ¥152,783 | ||
EX160TC | 1 | - | 58 | 40から150へのpsi | 100度から140度F | 277 VAC | 16,000 | 10.5 " | ¥147,938 | ||
EX190TCML | 1 | - | 80 | 40から150へのpsi | 105度から110度F | 240 VAC | 19,000 | 10.5 " | ¥149,920 | ||
EX200TC | 1 | - | 72 | 40から150へのpsi | 100度から140度F | 277 VAC | 20,000 | 10.5 " | ¥151,616 | ||
EX200TCS | 1 | - | 72 | 40から150へのpsi | 180度F | 277 VAC | 20,000 | 10.5 " | ¥156,593 | ||
EX240T2T | 3 | - | 67 | 25から150へのpsi | 100度から140度F | 208 VAC | 24,000 | 15.25 " | ¥355,484 | ||
ED032480T2T | 3 | - | 38.5 | 25から150へのpsi | 100度から140度F | 480 VAC | 32,000 | 15.25 " | ¥360,253 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。