EEMAX ED020480T2T電気タンクレス給湯器480vac
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
アイテム価格 | Elecタンクレス給湯器 |
アンペアAC | 24 |
深さ | 4.25 " |
要素 | トリプル交換可能なニッケルクロームカートリッジインサート |
高さ | 12.25 " |
マックス。 流量 | 4 gpm |
最小フローアクティベーション | 0.75 gpm |
取り付け | 垂直 |
相 | 3 |
圧力範囲 | 25から150へのpsi |
住宅/商業 | 商用ダイビング機材 |
温度。 範囲 | 100度から140度F |
温度Rise @ 2.5 GPM | 54度F |
温度Rise @ 4.0 GPM | 34度F |
UPC | 091654903847 |
電圧 | 480 VAC |
水接続 | 1/2 "圧縮 |
給湯器のアプリケーション | アンダーシンク |
出力 | 20,000 |
幅(Width) | 15.25 " |
ワイヤーサイズ | 10 AWG |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8516100080 |
プロダクト | モデル | 相 | アンプ | アンペアAC | 圧力範囲 | 温度。 範囲 | 電圧 | 出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX1608TC | 1 | - | 80 | 40から150へのpsi | 100度から140度F | 208 VAC | 16,600 | 10.5 " | ¥152,783 | ||
EX160TC | 1 | - | 58 | 40から150へのpsi | 100度から140度F | 277 VAC | 16,000 | 10.5 " | ¥147,938 | ||
EX190TCML | 1 | - | 80 | 40から150へのpsi | 105度から110度F | 240 VAC | 19,000 | 10.5 " | ¥149,920 | ||
EX200TC | 1 | - | 72 | 40から150へのpsi | 100度から140度F | 277 VAC | 20,000 | 10.5 " | ¥151,616 | ||
EX200TCS | 1 | - | 72 | 40から150へのpsi | 180度F | 277 VAC | 20,000 | 10.5 " | ¥156,593 | ||
EX240T2T | 3 | - | 67 | 25から150へのpsi | 100度から140度F | 208 VAC | 24,000 | 15.25 " | ¥355,484 | ||
ED032480T2T | 3 | - | 38.5 | 25から150へのpsi | 100度から140度F | 480 VAC | 32,000 | 15.25 " | ¥360,253 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。