EDWARDS SIGNALING 48FINC-G1-20WH 白熱ビーコン、24VDC、1/2 インチ電線管
アイテム: CF4NDJ
モデル: 48FINC-G1-20WH
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ビーコンライト |
コンジットサイズ | 1 / 2 " |
直径 | 4-9 / 32」 |
エンクロージャー | NEMA 4Xエンクロージャ |
高さ | 4-7 / 32」 |
光源 | フラッシュ |
材料 | ポリカーボネート |
スタンダード | UL、CSA承認 |
電圧 | 24 VDC |
プロダクト | モデル | 定格電流 | ランプの種類 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
48FINB-G1-20WH | - | - | 24 VDC | - | 見積依頼
| |
48FING-G1-20WH | - | - | 24 VDC | - | 見積依頼
| |
48FINM-G1-20WH | - | - | 24 VDC | - | 見積依頼
| |
48FINR-E1 | 1A | 白熱 | 12 VDC | - | 見積依頼
| |
48FINR-G1-20WH | 0.8A | 20Wハロゲン | 24 VDC | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。