入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タワーライトLEDモジュール |
色 | イエロー |
現在の描画 | 不定 |
直径 | 70 mm |
高さ | 3.11 " |
住宅資材 | ポリカーボネート |
ランプ寿命 | 100,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
レンズ設計 | EZツイストとロックドーム |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
最大動作温度。 | -22〜122度F |
評価 | UL |
UPC | 782640325926 |
電圧 | 120 VAC |
幅(Width) | 2.83 " |
船の重量(kg) | 1.52 |
船高(cm) | 7.49 |
船の長さ(cm) | 7.49 |
船幅(cm) | 8.51 |
HSコード | 8531800050 |
原産国 | IT |
モデル | 評価 | 色 | 現在の描画 | 電圧 | 幅(Width) | 高さ | ランプ寿命 | ランプの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270LEDMY240A | UL | イエロー | 不定 | 240 VAC | 2.83 " | 3.11 " | 100,000時間 | LED製品 | ¥39,661 | |
270LEDMY24AD | UL | イエロー | 不定 | 24 VAC / DC | 2.83 " | 3.11 " | 100,000時間 | LED製品 | ¥35,989 | |
270LEDSY120A | IP65 | イエロー | AC0.035A | 120 VAC | 2.76 " | 3.11 " | 100000時間 | LED製品 | ¥26,109 | |
270LEDSY240A | IP65 | イエロー | AC0.035A | 240 VAC | 2.76 " | 3.11 " | 100000時間 | LED製品 | ¥30,519 | |
270LEDSY24AD | IP65 | イエロー | 0.085A AC、0.065A DC | 24 VDC | 2.76 " | 3.11 " | 100000時間 | LED製品 | ¥27,769 | |
270SY12240AD | IP65 | アンバー | 変化する-電圧に依存 | 12〜240 VAC / DC | 2.93 " | 3.28 " | 100,000時間 | 白熱灯またはLED | ¥9,819 | |
270LEDMY120AB | - | イエロー | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。