定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

EDWARDS SIGNALING 270LEDSY240A黄色LEDモジュール、70mmサイズ

在庫あり
アイテム:AA7QGD モデル:270LEDSY240A相互参照:16G788

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥33,664 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格タワーライトLEDモジュール
イエロー
現在の描画AC0.035A
直径70 mm
XNUMX分あたりの点滅数着実
高さ3.11 "
住宅資材ポリカーボネート
ランプ寿命100000時間
ランプの種類LED製品
レンズ設計シリンダー
水晶体物質ポリカーボネート
取り付け表面またはコンジット
最大動作温度。-22〜140度F
評価IP65
電圧240 VAC
出力5
幅(Width)2.76 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.36
船高(cm)7.49
船の長さ(cm)7.49
船幅(cm)8.51
HSコード8531800050
原産国IT

製品バリエーション

プロダクトモデル評価現在の描画電圧幅(Width)高さランプ寿命ランプの種類価格
EDWARDS SIGNALING 270LEDMY120A 黄色 LED モジュール、70mm サイズ | AA7QFD 16G765 270LEDMY120AULイエロー不定120 VAC2.83 "3.11 "100,000時間LED製品¥39,610
EDWARDS SIGNALING 270LEDMY240A 黄色 LED モジュール、70mm サイズ | AA7QFE 16G766 270LEDMY240AULイエロー不定240 VAC2.83 "3.11 "100,000時間LED製品¥42,867
EDWARDS SIGNALING 270LEDMY24AD 黄色 LED モジュール、70mm サイズ | AA7QFF 16G767 270LEDMY24ADULイエロー不定24 VAC / DC2.83 "3.11 "100,000時間LED製品¥40,013
EDWARDS SIGNALING 270LEDSY120A 黄色 LED モジュール、70mm サイズ、定格 0.035A、120/50 Hz で 60VAC | AA7QGC 16G787 270LEDSY120AIP65イエローAC0.035A120 VAC2.76 "3.11 "100000時間LED製品¥29,590
EDWARDS SIGNALING 270LEDSY24AD 黄色 LED モジュール、70mm サイズ | AA7QGE 16G789 270LEDSY24ADIP65イエロー0.085A AC、0.065A DC24 VDC2.76 "3.11 "100000時間LED製品¥30,653
EDWARDS SIGNALING 270SY12240AD 黄色 LED モジュール、70mm サイズ、直径 2.95 インチ。 | AA7QGW 16G805 270SY12240ADIP65アンバー変化する-電圧に依存12〜240 VAC / DC2.93 "3.28 "100,000時間白熱灯またはLED¥10,644
EDWARDS SIGNALING 270LEDMY120AB 黄色 LED モジュール、70mm サイズ | CF4MVX 270LEDMY120AB-イエロー-------
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

EDWARDS SIGNALING 270LEDSY240A黄色LEDモジュール、70mmサイズ
¥33,664 /単価