EDWARDS SIGNALING 270CLEDMR120ABスタックライト、赤、70mmサイズ、0.035A定格、120 / 50Hzで60VAC
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スタックライト |
定格電流 | 0.035A |
直径 | 2.95 " |
エンクロージャー | NEMA 3R / 4X、IP54 / 66 |
高さ | 16.065 " |
ランプの種類 | LED製品 |
光源 | 点滅/点灯 |
スタンダード | UL (カナダおよび米国)、CE |
電圧 | 120/50 Hzで60 VAC |
モデル | 色 | 現在の描画 | 定格電流 | 直径 | 高さ | 電源 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270CLEDMA24AD | アンバー | 0.085A AC、0.065A DC | - | 2.953 " | 2.323 " | 24 VAC / DC | - | ¥43,090 | |
270CLEDMB24AD | 青 | 0.085A AC、0.065A DC | - | 2.953 " | 2.323 " | 24 VAC / DC | - | ¥45,880 | |
270CLEDMG24AD | グリーン | 0.075A AC、0.065A DC | - | 2.953 " | 2.323 " | 24 VAC / DC | - | ¥46,637 | |
270CLEDMR24AD | レッド | 0.075A AC、0.065A DC | - | 2.953 " | 2.323 " | 24 VAC / DC | - | ¥43,095 | |
270CLEDMW24AD | ホワイト | 0.075A AC、0.065A DC | - | 2.953 " | 2.323 " | 24 VAC / DC | - | ¥46,939 | |
270CLEDMA120A | アンバー | 0.035 A | - | 2.953 " | 2.323 " | 120 VAC | - | ¥43,955 | |
270CLEDMB120A | 青 | 0.035 A | - | 2.953 " | 2.323 " | 120 VAC | - | ¥46,138 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。