入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スタックライト |
色 | アンバー |
現在の描画 | 0.035 A |
直径 | 2.953 " |
XNUMX分あたりの点滅数 | 75、85、85 |
高さ | 2.323 " |
住宅資材 | プラスチック |
ランプの種類 | LED製品 |
レンズ設計 | スナップマウント |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
取り付け | 表面 |
最大動作温度。 | -22〜140度F |
電源 | 120 VAC |
評価 | IP66、IP54、NEMA 3R、NEMA 4X |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8531800050 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 現在の描画 | 定格電流 | 直径 | 高さ | 電源 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270CLEDMA24AD | アンバー | 0.085A AC、0.065A DC | - | 2.953 " | 2.323 " | 24 VAC / DC | - | ¥43,090 | |
270CLEDMB24AD | 青 | 0.085A AC、0.065A DC | - | 2.953 " | 2.323 " | 24 VAC / DC | - | ¥45,880 | |
270CLEDMG24AD | グリーン | 0.075A AC、0.065A DC | - | 2.953 " | 2.323 " | 24 VAC / DC | - | ¥46,637 | |
270CLEDMR24AD | レッド | 0.075A AC、0.065A DC | - | 2.953 " | 2.323 " | 24 VAC / DC | - | ¥43,095 | |
270CLEDMW24AD | ホワイト | 0.075A AC、0.065A DC | - | 2.953 " | 2.323 " | 24 VAC / DC | - | ¥46,939 | |
270CLEDMB120A | 青 | 0.035 A | - | 2.953 " | 2.323 " | 120 VAC | - | ¥46,138 | |
270CLEDMG120A | グリーン | 0.035 A | - | 2.953 " | 2.323 " | 120 VAC | - | ¥47,251 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。