EDWARDS SIGNALING 200 クラス スタック ライト
形式 | モデル | 色 | 現在の描画 | 定格電流 | 直径 | 高さ | 電源 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 270CLEDMR120AB | - | - | 0.035A | 2.95 " | 16.065 " | - | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
B | 270CLEDSR24AD | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 270CLEDMW24ADB | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
B | 270CLEDSW120A | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
B | 270CLEDSR120A | - | - | 0.035A | 2.95 " | 16.065 " | - | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
A | 270CLEDSR24ADB | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
B | 270CLEDSW24AD | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 270CLEDSW24ADB | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 270CLEDMR24ADB | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 270CLEDMW120AB | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 270CLEDSW120AB | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 270CLEDSR120AB | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 270CLEDMA24ADB | アンバー | - | 0.065 / 0.085A | 2.95 " | 16.065 " | - | 24 VAC / DC | - | 見積依頼
|
B | 270CLEDMA120A | アンバー | 0.035 A | - | 2.953 " | 2.323 " | 120 VAC | - | ¥41,803 | |
A | 270CLEDSA24ADB | アンバー | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
B | 270CLEDSA120A | アンバー | - | 0.035A | 2.95 " | 16.065 " | - | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
B | 270CLEDMA24AD | アンバー | 0.085A AC、0.065A DC | - | 2.953 " | 2.323 " | 24 VAC / DC | - | ¥41,684 | |
A | 270CLEDMA120AB | アンバー | - | 0.035A | 2.95 " | 16.065 " | - | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
B | 270CLEDSA24AD | アンバー | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 270CLEDSA120AB | アンバー | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 270CLEDMB120AB | 青 | - | 0.035A | 2.95 " | 16.065 " | - | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
B | 270CLEDMB120A | 青 | 0.035 A | - | 2.953 " | 2.323 " | 120 VAC | - | ¥43,464 | |
B | 270CLEDMB24AD | 青 | 0.085A AC、0.065A DC | - | 2.953 " | 2.323 " | 24 VAC / DC | - | ¥44,967 | |
A | 270CLEDSB120AB | 青 | - | 0.035A | 2.95 " | 16.065 " | - | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
B | 270CLEDSB24AD | 青 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
B | 270CLEDSB120A | 青 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 270CLEDMB24ADB | 青 | - | 0.065 / 0.075A | 2.95 " | 16.065 " | - | 24 VAC / DC | - | 見積依頼
|
A | 270CLEDSB24ADB | 青 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 270CLEDMG24ADB | グリーン | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
B | 270CLEDMG24AD | グリーン | 0.075A AC、0.065A DC | - | 2.953 " | 2.323 " | 24 VAC / DC | - | ¥43,010 | |
B | 270CLEDSG24AD | グリーン | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
B | 270CLEDSG120A | グリーン | - | 0.035A | 2.95 " | 16.065 " | - | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
A | 270CLEDSG24ADB | グリーン | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
B | 270CLEDMG120A | グリーン | 0.035 A | - | 2.953 " | 2.323 " | 120 VAC | - | ¥45,041 | |
A | 270CLEDSG120AB | グリーン | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 270CLEDMG120AB | グリーン | - | 0.035A | 2.95 " | 16.065 " | - | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
B | 270CLEDMR24AD | レッド | 0.075A AC、0.065A DC | - | 2.953 " | 2.323 " | 24 VAC / DC | - | ¥42,551 | |
B | 270CLEDMR120A | レッド | 0.035 A | - | 2.953 " | 2.323 " | 120 VAC | - | ¥41,781 | |
B | 270CLEDMW120A | ホワイト | 0.035 A | - | 2.953 " | 2.323 " | 120 VAC | - | ¥42,170 | |
B | 270CLEDMW24AD | ホワイト | 0.075A AC、0.065A DC | - | 2.953 " | 2.323 " | 24 VAC / DC | - | ¥42,338 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- クラスTヒューズ
- 偏光安全メガネ
- ボルトクランプ
- 手動バランスバルブ
- ヒートスリンガー
- 表面保護と防塵バリア
- ガスヒーターおよび付属品
- 土壌試験
- 農業試験
- 溶接用薬品
- WILTON TOOLS 磁気ジョーキャップ、垂直および水平溝付きプリズム面
- POWER FIRST スプライスショートバレル、2ウェイ
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 交換用バレル
- DIXON エルボースプライサー
- COVENTRY スワブ、クリーンルーム、フォームカバー、フォーム、ホワイト
- PETERSEN PRODUCTS 143-7シリーズパイププラグ
- SUPER-STRUT パイプクランプ
- WORLDWIDE ELECTRIC Hubbel 69W シリーズ ヘビーデューティ圧力スイッチ、水
- APPROVED VENDOR アルミニウムロッドとディスク
- VOLLRATH カッター