入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ペイゾアコースティック |
色 | ライトグレー |
現在の描画 | 0.010A |
直径 | 1.42 " |
高さ | 1.34 " |
住宅資材 | ポリカーボネート |
NEMA評価 | IP 54 |
最大動作温度。 | -22〜122度F |
評価 | IP 54 |
騒音レベル | 72dB@1m |
電圧 | 24 VAC / DC |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 4.5 |
船の長さ(cm) | 4.5 |
船幅(cm) | 7.01 |
HSコード | 8531800040 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。