入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スタックライト |
色 | グレー |
直径 | 1.77 " |
高さ | 1.57 " |
住宅資材 | ポリカーボネート |
最大動作温度。 | -22度から122度F |
評価 | IP65 |
幅(Width) | 1.77 " |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 4.5 |
船の長さ(cm) | 4.5 |
船幅(cm) | 7.01 |
HSコード | 8531909000 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。