VESTIL TT-18-DPED ターンテーブル、直径 18 インチ、高さ 25 インチ~36 インチ、2 段
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
アイテム価格 | 手動ターンテーブル |
調節可能な高さ | 有り |
電池含む | いいえ |
容量 | 300ポンド。 |
色 | ブルー、ブラック |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 23.812 " |
高さ調整 | ノブを回す |
長さ | 18 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 34.94 " |
最大。 高さの範囲 | 34 15 / 16 " |
測定単位 | 各 |
最小 高さ | 23.94 " |
分。 高さの範囲 | 23 15 / 16 " |
プレートの高さ | 5 / 16 " |
板材 | 鋼 |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-tt-18-dped.pdf |
ターンテーブルの直径 | 18 " |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 49.05 |
船高(cm) | 60.48 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 色 | 高さの範囲 | マックス。 高さ | 電源 | ターンテーブルの直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT-12-4 | 500ポンド。 | ブラック、シルバー | 3 7 / 8 " | 3.88 " | マニュアル | 12 " | ¥32,219 | ||
TT-12-7 / 8 | 500ポンド。 | ブラック、シルバー | 13 / 16 " | 0.81 " | マニュアル | 12 " | ¥28,022 | ||
TT-18-4 | 500ポンド。 | ブラック、シルバー | 3 7 / 16 " | 3.88 " | マニュアル | 18 " | ¥60,470 | ||
TT-18-7 / 8 | 1000ポンド。 | ブラック、シルバー | 13 / 16 " | 0.81 " | マニュアル | 18 " | ¥53,540 | ||
TT-18-CDPED | 300ポンド。 | ブルー、ブラック | - | 33.25 " | ニューマチック | 18 " | ¥125,614 | ||
TT-18-CPED | 300ポンド。 | ブラック | - | 30.88 " | ニューマチック | 18 " | ¥86,672 | ||
TT-18-PED | 300ポンド。 | ブルー、ブラック | - | 31.94 " | マニュアル | 18 " | ¥72,528 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。