入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビーコンライト |
色 | グリーン |
現在の描画 | AC0.108A |
直径 | 3.25 " |
XNUMX分あたりの点滅数 | 65 |
高さ | 3.875 " |
住宅資材 | 33%ガラス繊維入りナイロン |
ランプ寿命 | 148,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
取り付け | 1/2 "内部および3/4"外部コンジットハブ |
電源 | 120 VAC |
評価 | NEMA 4X |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 13.34 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8531800050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 現在の描画 | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
125XBRMA120A | アンバー | AC0.108A | 120 VAC | ¥91,661 | ||
125XBRMA24D | アンバー | DC0.215A | 24 VDC | ¥87,078 | ||
125XBRMB120A | 青 | AC0.108A | 120 VAC | ¥88,045 | ||
125XBRMB24D | 青 | DC0.215A | 24 VDC | ¥92,660 | ||
125XBRMG24D | グリーン | DC0.215A | 24 VDC | ¥92,560 | ||
125XBRMR120A | レッド | AC0.108A | 120 VAC | ¥88,684 | ||
125XBRMR24D | レッド | DC0.215A | 24 VDC | ¥89,111 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。