入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストロボ |
色 | アンバー |
現在の描画 | AC0.12A |
直径 | 3.25 " |
XNUMX分あたりの点滅数 | 65 |
高さ | 3.875 " |
住宅資材 | ポリカーボネート/ ABSブレンド |
ランプの種類 | ストロボチューブ |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力 | 300,000カンデラ |
取り付け | 1/2 "内部および3/4"外部コンジットハブ |
電源 | 120 VAC |
評価 | NEMA 4X |
船の重量(kg) | 0.26 |
船高(cm) | 13.34 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8531800050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 直径 | エンクロージャー | 高さ | ランプの種類 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125STRHR120A | レッド | 3.25 " | - | 3.875 " | ストロボチューブ | - | ¥55,598 | ||
125STRHA120AB | アンバー | 3-1 / 4」 | NEMA 4Xエンクロージャ | 3-7 / 8」 | キセノン | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
| |
125STRHB120A | 青 | 3-1 / 4」 | NEMA 4Xエンクロージャ | 3-7 / 8」 | キセノン | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
| |
125STRHB120AB | 青 | 3-1 / 4」 | NEMA 4Xエンクロージャ | 3-7 / 8」 | キセノン | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
| |
125STRHC120A | - | 3.25 " | NEMA 3R / 4X | 3.875 " | キセノン | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
| |
125STRHC120AB | - | - | - | - | - | 120V | - | 見積依頼
| |
125STRHG120A | グリーン | 3-1 / 4」 | NEMA 4Xエンクロージャ | 3-7 / 8」 | キセノン | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。