MITEE-BITE PRODUCTS INC 長尺加工可能チャンネル
形式 | モデル | ねじの長さ | 直径 | 強 | 番手 | アイテム価格 | 材料 | 全体の深さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 60102 | - | - | - | - | ナメクジ | アルミ/スチール | - | - | ¥10,146 | |
A | 60052 | - | - | 8599ポンド | - | ナメクジ | アルミ/スチール | - | - | ¥4,893 | |
A | 60152 | - | - | - | - | 機械加工可能なチャネル | アルミ/スチール | - | - | ¥21,970 | |
A | 60072 | - | - | - | - | ナメクジ | アルミ/スチール | - | - | ¥6,819 | |
A | 60101 | 1.25 " | 5 / 16 " | 2000ポンド | 2" | 機械加工可能なチャネル | アルミ/スチール | 2" | 10 " | ¥17,701 | |
A | 60151 | 2" | 1 / 2 " | 3500ポンド | 1 / 2-13 | 機械加工可能なチャネル | アルミ/スチール | 3" | 1.5 " | ¥28,840 | |
A | 60071 | 7 / 8 " | 1 / 4 " | 1500ポンド | 1 / 4-20 | 機械加工可能なチャネル | アルミ/スチール | 1.5 " | 3 / 4 " | ¥16,388 | |
A | 80051 | 12 mm | 4 mm | 2225 N | M4 | 機械加工可能なチャネル | アルミ/スチール | 28.60 mm | 12.7 mm | ¥14,900 | |
A | 80071 | 25 mm | 6 mm | 6675 N | M6 | 機械加工可能なチャネル | アルミ/スチール | 38.10 mm | 19.1 mm | ¥16,179 | |
A | 80101 | 30 mm | 8 mm | 8900 N | M8 | 機械加工可能なチャネル | アルミ/スチール | 50.80 mm | 25.4 mm | ¥17,565 | |
A | 80151 | 50 mm | 12 mm | 15575 N | M12 | 機械加工可能なチャネル | 工具鋼 | 76.20 mm | 38.1 mm | ¥28,619 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スパイラルブラシとチューブブラシ
- クイックディスコネクトチューブ継手
- 窓と壁のエアコン
- ソーラーパネル取り付けハードウェア
- ウッドドリルビットエクステンション
- HVAC制御
- 電子/ベンチテスト
- ペイントスプレーとアクセサリー
- 潤滑剤
- スプレー塗料とプライマー
- TENNSCO ボルトレス傾斜棚アドオンユニット
- TOWNSTEEL 電化彫り込み錠
- APEX-TOOLS Torx(R)Align パワービット
- APPROVED VENDOR ピストンリングセット、3インチ
- ALLEGRO SAFETY 呼吸用空気ろ過パネルカート
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム作動 True Union 2000 工業用空気圧ボールバルブ、SR スレッド、EPDM
- WRIGHT TOOL 置換出力スクエア
- MARTIN SPROCKET リボアブルタイプ 鋼製平歯車 ピッチ3
- DAYTON ジョークランプアセンブリ
- BALDOR / DODGE 止めねじ・フランジ・ソリッド自動調心ころ軸受