EDWARDS SIGNALING 108IP-RGA-G1パイプマウントトーンベース、3/4インチコンジット、24VDC
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トーンベース |
コンジットサイズ | 3 / 4 " |
次元 | 3 "x 5-7 / 8" |
エンクロージャー | NEMA 3R / 4X、IP65 |
ランプの種類 | クラスターLED |
光源 | 点滅、点灯 |
スタンダード | UL 1638、CUL C22.2 |
電圧 | 24 VDC |
モデル | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|
108IP-RBA-G1 | 24 VDC | - | 見積依頼
|
108IP-RBA-N5 | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
108IP-RGA-N5 | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。