入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラボブレンダー |
HP | 0.4 HP |
Hz | 50 Hz |
材料 | プラスチック |
速度 | 18000、22000 RPM |
電圧 | 230V |
船の重量(kg) | 4.54 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電圧 | 速度 | 材料 | Hz | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E8120 | 115V | 18000、22000 RPM | ガラス | 50 Hz | 0.4 HP | ¥210,803 | ||
E8120.20 | 230V | 18000、22000 RPM | ガラス | 50 Hz | 0.4 HP | ¥139,091 | ||
E8122 | 115V | 21500、24500 RPM | ガラス | 50/60 | 0.4 HP | ¥253,217 | ||
E8130 | 115V | 18000、22000 RPM | ガラス | 50/60 | 0.4 HP | ¥245,450 | ||
E8130.20 | 230V | 18000、22000 RPM | ガラス | 50 Hz | 0.4 HP | ¥162,272 | ||
E8132 | 115V | 21500、24500 RPM | ガラス | 50/60 | 0.4 HP | ¥306,236 | ||
E8150 | 115 / 230V | 500〜20000 RPM | ガラス | 50/60 | 0.4 HP | ¥222,545 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。