入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーター回路プロテクター |
AIC評価 | 15kAIC @ 400V |
アンプ | 50A |
フレーム型 | HMCPE |
Number of Poles | 3 |
UPC | 786679113677 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 15.24 |
プロダクト | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
HMCPE003A0C | 3A | ¥130,863 | ||
HMCPE007C0C | 7A | ¥130,863 | ||
HMCPE015E0C | 15A | ¥286,858 | ||
HMCPE030H1C | 30A | ¥250,286 | ||
HMCPE070M2C | 70A | ¥409,455 | ||
HMCPE100R3C | 100A | ¥413,743 | ||
HMCPE100T3C | 100A | ¥161,101 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。