入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレアリングおよびスエージングツール |
容量チューブ外径(インチ) | フレア1 / 8、3 / 16、1 / 4、5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2、5 / 8、3 / 4; スエージ3 / 16、1 / 4、5 / 16、3 / 8、1 / 2、5 / 8、3 / 4 |
コーンタイプ | 滑らかな硬化鋼 |
フレアタイプ | 45度、シングルラップ |
Handle | スライディングT |
全体の長さ(Overall Length) | 7" |
UPC | 699244180335 |
船の重量(kg) | 2.12 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 25.91 |
船幅(cm) | 21.84 |
HSコード | 8205591000 |
原産国 | US |
A.
A. このフレア ツールは、45 度で単一のラップ フレアを生成できます。
A. フレアリング ツールは、圧力を使用して機械的ジョイントを作成し、パイプをフレア接続で接続します。
A. スエージング ツールは圧力を使用してチューブの一端を引き伸ばし、同じ直径の別のチューブに適合できるようにします。
プロダクト | モデル | 容量チューブ外径(インチ) | 構造 | フレアタイプ | Handle | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275-FSC | フレア1 / 8、3 / 16、1 / 4、5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2、5 / 8、3 / 4、スエージ3 / 16、1 / 4、5 / 16、 3 / 8、1 / 2、5 / 8、3 / 4 | アルミニウムと鋼 | 45度 | - | チューブ作業キット | 10 " | ¥43,874 | ||
275-FSCD | フレア1 / 8、3 / 16、1 / 4、5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2、5 / 8、3 / 4、スエージ3 / 16、1 / 4、5 / 16、 3 / 8、1 / 2、5 / 8、3 / 4 | 鋼 | 45度 | 鋼 | フレアリングおよびカッティングキット | 10 | ¥49,708 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。