EATON GH663-4X50油圧ホースバルク1/4フィート
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
アイテム価格 | 油圧ホース |
カバー材質 | 合成ゴム |
ダッシュサイズ | 4 |
直径内ホース | 1 / 4 " |
ホースの長さ | 50ft。 |
直径外のホース | 0.53 " |
最小 曲げ半径 | 4" |
作動圧力 | 3700 PSI |
強化 | 1ワイヤーブレード |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -40から212F |
チューブ材質 | 合成ゴム |
タイプ | バルク |
船の重量(kg) | 3.9 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 4009220050 |
原産国 | US |
モデル | ダッシュサイズ | 直径内ホース | 直径外のホース | 最小 曲げ半径 | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GH663-6X50 | 6 | 3 / 8 " | 0.69 " | 5" | 3400のプサイ | ¥74,865 | |
GH663-8X50 | 8 | 1 / 2 " | 0.81 " | 7" | 2900 PSI | ¥81,049 | |
GH663-12X50 | 12 | 3 / 4 " | 1.09 " | 9.5 " | 2000のプサイ | ¥121,564 | |
GH663-16X50 | 16 | 1" | 1.41 " | 12 " | 1500のプサイ | ¥153,076 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。